SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

CCF 11/16 SB

KRV19-PP-SK

KRV19-PP-SK GALET DE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE GOUJON TYPE

Cam Follower Bearing; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 8MM Stud Diameter; M8X1.25 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

N° de pièce #

KRV19-SK-PP-A

Le numéro de pièce BDI

1174953

PRIX
92,06 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SCHAEFFLER GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.029
UNSPSC
31171530
EAN
4012802420210
Profil de surface de rouleau
Crowned
Profil
Stud Type
Taille de filetage
M8 X 1.25
Profil de goujon
Standard Stud
scellé
Sealed
Élément roulant
Needle Bearing
Relubrifiable
Yes
Douille hexagonale
Yes
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Full Complement | 3 Stage Sealing
Catégorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Groupe produit - BDI
B04120
Code de tarif harmonisé
8482.40.00.00
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Cam Follower
URL fabricant
https://www.schaeffler.com
Numéro article fabricant
KRV19PPSK
Poids / LB
0.071
Description longue
Cam Follower Bearing; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 8MM Stud Diameter; M8X1.25 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Diamètre de rouleau
0,748 Pouces | 19 Millimètres
Largeur de rouleau
0,433 Pouces | 11 Millimètres
Diamètre de goujon
0,315 Pouces | 8 Millimètres