![KRV 19 PP](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCMFLRX-S-NR1-CRN-SD-SW-FC-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAwNTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJnek5TOHhNREkwTURNNE5EZzVNamsxT0M5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlPVWpGZlExSk9YMU5FWDFOWFgwWkRYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufDliODExMzE4MTgyYzAwNGZkNzA5YjMwZWQ5ZGZhOTIxYjhiMWUxYTg0MTVmMmVlM2NhZjEyMmNjOTExMTkyOGY)
KRV19
KRV19 STUD TYPE TRACK ROLLER ; NON-RETURNABLE
Cam Follower Bearing; 19MM Roller Diameter; 11MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 8MM Stud Diameter; M8X1.25 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
N° de pièce #
KRV19
Le numéro de pièce BDI
1174951
PRIX
92,06 $ / Chaque
INVENTAIRE: