![NUKR120](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDNTNCMFLRX-NUKR-CRN-SL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzM3NTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRtTDJoaE1TOHhNRFF3T1RVNU1qQTVORGMxTUM5SlRrUk9WRTVEVFVaTVVsaGZUbFZMVWw5RFVrNWZVMHhmTlRFMWVEVXhOUzVxY0djfGIwNzNjZmNmNzM4YTA2ZmY3ZGU1YjRmMWMyMzg2NDY2MzE4N2E5YTE3OGZmZTk5Y2VjYzhhOTA3ZDJkNzkzOTU)
NUKR120
NTN NUKR120
Cam Follower Bearing; 120MM Roller Diameter; 50MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 42MM Stud Diameter; M42X1.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
N° de pièce #
NUKR120
Le numéro de pièce BDI
1227367
PRIX
INVENTAIRE: