![RBC 1 1/2](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCMFLRX-S-CR2-FLT-SD-HD-FC-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ5NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJoaU5pOHhNREk1TXpRNU5EY3hNRE13TWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZVMTlEVWpKZlJreFVYMU5FWDBoRVgwWkRYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufGZhYWYyZDU3OTJjODU5YzI5ZDZlYzg0ZDMwNDRkMTNkZjA4MTBhNWEwOTQ3NjgxZjk0OTU0YzIxMGVjOGE1N2E)
RBC 1 1/2
RBC 1 1/2 ; SUIVEUR DE CAME
Cam Follower Bearing; 1-1/2" Roller Diameter; 7/8" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 5/8" Stud Diameter; 5/8-18 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
N° de pièce #
RBC11/2
Le numéro de pièce BDI
795018
PRIX
98,28 $ / Chaque
INVENTAIRE: