SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

VLRE-4-1/2

VLRE-4-1/2

VLRE 4 1/2 ; CHARGEMENT PATIN RAINURE EN V

Cam Follower Bearing; 4-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

N° de pièce #

95986

Le numéro de pièce BDI

737383

PRIX
490,82 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
OSBORN
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
3.314
UNSPSC
31171530
EAN
0622424959865
Profil de surface de rouleau
V Groove
Profil
Stud Type
Taille de filetage
1-1/4-12
Profil de goujon
Standard Stud With Eccentric Bushing
scellé
Sealed
Élément roulant
Taper Roller Bearing - Double Row
Relubrifiable
No
Douille hexagonale
Yes
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
High Alloy Steel Tread
Catégorie - BDI
Cam Followers Stud Type
Groupe produit - BDI
B04120
Code de tarif harmonisé
8482.40.00.00
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Cam Follower
URL fabricant
https://www.osborn.com
Numéro article fabricant
VLRE-4 1/2
Numéro interne fabricant
95986
Poids / LB
7.3
Description longue
Cam Follower Bearing; 4-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; V Groove Roller Surface; Stud Type; 1-1/4" Stud Diameter; 1-1/4-12 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Largeur de rouleau
2 Pouces | 50,8 Millimètres
Diamètre de rouleau
4,5 Pouces | 114,3 Millimètres
Diamètre de goujon
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres