![ZL5205-DRS](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCMFLRX-S-DRB-CRN-SD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU3NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJobE1DODVPRE0wTkRFMk1ERXpNelF5TDBsT1JGaFlXRU5OUmt4U1dGOVRYMFJTUWw5RFVrNWZVMFJmTlRFMWVEVXhOUzVxY0djfGRlZWUzNGFhODcwODA2Y2Y1NTI3ZTBmY2IyZTFiODBhOTFkOTVkNzE1ZDMyYTJkNWZhMjE3MjdjZGMxNGI3ZTY)
ZL5203-DRS
ZL5203-DRS STUD TYPE TRACK ROLLER ; NON-RETURNABLE DOUBLE ROW
Cam Follower Bearing; 47MM Roller Diameter; 17.5MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 18MM Stud Diameter; M8 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable; No Hex Socket
N° de pièce #
ZL5203-DRS
Le numéro de pièce BDI
15093536
PRIX
232,50 $ / Chaque
INVENTAIRE: