![ZL5205-DRS](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCMFLRX-S-DRB-CRN-SD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDU3NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJobE1DODVPRE0wTkRFMk1ERXpNelF5TDBsT1JGaFlXRU5OUmt4U1dGOVRYMFJTUWw5RFVrNWZVMFJmTlRFMWVEVXhOUzVxY0djfGRlZWUzNGFhODcwODA2Y2Y1NTI3ZTBmY2IyZTFiODBhOTFkOTVkNzE1ZDMyYTJkNWZhMjE3MjdjZGMxNGI3ZTY)
ZL5205-DRS
ZL5205-DRS STUD TYPE TRACK ROLLER ; NON-RETURNABLE DOUBLE ROW
Cam Follower Bearing; 62MM Roller Diameter; 20.6MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 25MM Stud Diameter; M10 Thread; Standard Stud; Sealed; Ball Bearing - Double Row; No Hex Socket
N° de pièce #
ZL5205-DRS
Le numéro de pièce BDI
1412282
PRIX
310,14 $ / Chaque
INVENTAIRE: