SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

305801 C-2Z

305803 C-2Z

305803 C-2Z DOUBLE RANG BILLE ROULEMENT ; NON-RETURNABLE 47MM ROLL DIA

Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 47MM Roller Diameter; 17.5MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable

N° de pièce #

305803 C-2Z

Le numéro de pièce BDI

1422009

PRIX
178,30 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.166
UNSPSC
31171530
EAN
7316577742711
Profil de surface de rouleau
Crowned
Profil
Yoke Type
scellé
Metal Shielded
Élément roulant
Ball Bearing - Double Row
Relubrifiable
Yes
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Caged
Catégorie - BDI
Cam Followers Yoke Type
Groupe produit - BDI
B04120
Code de tarif harmonisé
8482.40.00.00
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Cam Follower
URL fabricant
https://www.skf.com
Poids / LB
0.35274
Description longue
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 47MM Roller Diameter; 17.5MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Ball Bearing - Double Row; Relubricatable
Diamètre de rouleau
1,85 Pouces | 47 Millimètres
Largeur de rouleau
0,689 Pouces | 17,5 Millimètres
Alésage
0,669 Pouces | 17 Millimètres