![NUTR 2052 A](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCMFLRX-YK-CRN-CR2-FC-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ3MzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V3TDJoa015OHhNREk1TXpRMk5EVTJNemMwTWk5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUTFKT1gwTlNNbDlHUTE4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fGRmMGRiZmEzNWRhMDhjYjQ5YTI5Y2ExODRhYTRmYmY1ZTM0OTgyODRjNmZlODBiYzcwNTQxYTZlMmI5NjA2NmU)
NUTR 2052 A
NUTR 2052 A CAM FOLLOWER BRG ; NON-RETURNABLE 20MMB 52MM RLR DIA 24MM
Cam Follower Bearing; 20MM Bore; 52MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
N° de pièce #
NUTR 2052 A
Le numéro de pièce BDI
1416470
PRIX
231,40 $ / Chaque
INVENTAIRE: