![NUTR2562-X](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXCMFLRX-YK-FLT-CR2-FC-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzUxMjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJrTDJnek1pOHhNREkwTURNM05qZ3pNakF6TUM5SlRrUllXRmhEVFVaTVVsaGZXVXRmUmt4VVgwTlNNbDlHUTE4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fDA1MmNhM2Y5ODZhNzBlNmIzYzNhZGY2ZDIwYmVjMDBmN2NmMDU5NTViYTc0MGQ2NmNhZThjNTFkNWMzOWYyNGM)
NUTR2562-X
NUTR2562-X CAM FOLLOWER BEARING ; NON-RETURNABLE 25MM BORE 62MM RLR DIA
Cam Follower Bearing; 25MM Bore; 62MM Roller Diameter; 24MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
N° de pièce #
NUTR2562-X-A
Le numéro de pièce BDI
1182038
PRIX
300,98 $ / Chaque
INVENTAIRE: