![MA5232TV](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-PL2R-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU1NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJoaE1pODVOekV4TkRrek5qYzNNRGcyTG1wd1p3fDM1ZjYzNWFkOTdjMWM4YzkwYTA4NjhjZjM3MzRiNzFiNGVmMzIyZWQzYjM3NDczYjgxYzFmYmI0ODAwMDdjZjk)
MA5217TV
MA5217TV ; CYLINDRE ROULEMENT
Cylindrical Roller Bearing; 85MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 49.225MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
2003427
Le numéro de pièce BDI
582600
PRIX
1 882,46 $ / Chaque
INVENTAIRE: