N318EMC3
N318EMC3 CYLINDRICAL ROLLER BEARING
Cylindrical Roller Bearing; 90MM Bore; Straight; 190MM Outside Diameter; 43MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
N° de pièce #
N318MC3
Le numéro de pièce BDI
1191526
PRIX
1 681,90 $ / Chaque
INVENTAIRE: