![NJ 303 ECP](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-POLY-1RB2RB-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODE1ODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJnellTOHhNRFV3TnpVME9UVXdOell4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFCUFRGbGZNVkpDTWxKQ1h6VXhOWGcxTVRVdWFuQm58MTBhZDFiMDU5MjU0OTkzZDRhYzM3NjBlMzk4NTI0YWE5M2JmNmQyM2JkNGRhZjgwYmRjM2ZmMDAxOThmMTM3ZQ)
NJ 205 ECP/C3
NJ 205 ECP/C3 CYLINDRICAL RLR BRG ; CAGE CRB SIMPLE & MULTI RANG
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Straight; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
N° de pièce #
NJ 205 ECP/C3
Le numéro de pièce BDI
1420480
PRIX
131,35 $ / Chaque
INVENTAIRE: