![NJ 313 ECJ](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-STL-1RB2RB-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg3NDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnM05pOHhNRFV3TnpNd01ETXdOamszTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFOVVRGOHhVa0l5VWtKZk5URTFlRFV4TlM1cWNHY3wzNGE2ZTVmZTk4YjJiOGU4MjdlZDg2NTQ5NGRjMjI2NjE5ZTY1NjRmYTlmMGU1ZDA4NTFhYmJhNGQ3YWFlNmY1)
NJ226C3
NTN NJ226C3
Cylindrical Roller Bearing; 130MM Bore; Straight; 230MM Outside Diameter; 40MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - One Side Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
N° de pièce #
NJ226C3
Le numéro de pièce BDI
1225218
PRIX
INVENTAIRE: