![NN 3005 K/SP](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-BR-3RBPL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk0MDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZoTDJnNVlpODVPREUwTURBNU1UZzBNamcyTDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOURVakpmUWxKZk0xSkNVRXhmTlRFMWVEVXhOUzVxY0djfDZiNTAxMDIyYzM3Yzk1OTQxMGE0MWY3YmRjYjY5ZTE1MmUzNWUyNmI4NDcxODZkNjVkOWIxNjczY2YzZmQ4NmE)
NN 3005 K/SP
NN 3005 K/SP ; CYL PRECISION ROULEAU ROULEMENTS
Cylindrical Roller Bearing; 25MM Bore; Tapered; 47MM Outside Diameter; 16MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
N° de pièce #
NN 3005 K/SP
Le numéro de pièce BDI
1419695
PRIX
856,30 $ / Chaque
INVENTAIRE: