![NN 3020 KTN9/SP](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-POLY-3RBPL-515X515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTMxMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkzTDJnM055OHhNREUwTVRJNU1qZzFOVE15Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl5WDFCUFRGbGZNMUpDVUV4Zk5URTFXRFV4TlM1cWNHY3xmY2ZlYzU3NjEzOTVkZGQ0YmEyZTJjYTNiZjJlNTExYzIyYjk0YzZmMmE4ZjA2YzBhZDM3MDQwOTM3ODcxZjkx)
NN 3020 KTN9/SP
NN 3020 KTN9/SP CYL ROLLER BRG ; NON-RETURNABLE 100MM BORE 150MMOD 37 WID
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Tapered; 150MM Outside Diameter; 37MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C1-Tight Internal Clearance
N° de pièce #
NN 3020 KTN9/SP
Le numéro de pièce BDI
1417688
PRIX
1 025,68 $ / Chaque
INVENTAIRE: