![NN3007MBKRE44CC1P4](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-K-BR-3RBPL-515X515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg4ODF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnNE9DOHhNREUwTVRZMU5qVTBOek0xT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl5WDB0ZlFsSmZNMUpDVUV4Zk5URTFXRFV4TlM1cWNHY3wwMDQ0MWVlZGRhZTA4ZmY4YzhlYzZlN2ZjODY3NzgwNGNmZTU4ZTdlMjBkNjI0ZTZmNTk1MGEzNDFkM2RkNmMw)
NN3007MBKRE44CC1P4
NN3007MBKRE44CC1P4 CYLINDRICAL RLR BRG ; 35MM BOREX62MM ODX20MM W 2-ROW
Cylindrical Roller Bearing; 35MM Bore; Tapered; 62MM Outside Diameter; 20MM Width; Brass Cage; RBEC 7 | ISO P4; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; CC1 Internal Clearance
N° de pièce #
NN3007MBKRE44CC1P4
Le numéro de pièce BDI
17760844
PRIX
690,04 $ / Chaque
INVENTAIRE: