NNF 5044 PP 2NR
NNF 5044 PP 2NR CYLINDRICAL ROLLER BRG ; NON-RETURNABLE
Cylindrical Roller Bearing; 220MM Bore; Straight; 340MM Outside Diameter; 160MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
NNF 5044 PP 2NR
Le numéro de pièce BDI
23988453
PRIX
17 632,98 $ / Chaque
INVENTAIRE: