SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

NU326-E-XL-M1-C3

NU 210 ECM

NU 210 ECM CYLINDRICAL RLR BRG ; CAGE CRB SIMPLE / MULTIPLE RANG

Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

N° de pièce #

NU 210 ECM

Le numéro de pièce BDI

1418653

PRIX
441,48 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.57
UNSPSC
31171547
EAN
7316576624100
Profil d'alésage
Straight
Matériau de cage
Brass
Classe de précision
RBEC 1 | ISO P0
Nombre de rangées de rouleaux
Single Row
Séparable
Inner Ring - Both Sides
Élément roulant
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Anneau de retenue
No
Jeu interne
C0-Medium
Bague de retenue
Yes
Relubrifiable
Yes
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Catégorie - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Groupe produit - BDI
B04144
Code de tarif harmonisé
8482.50.00.00
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Cylindrical
URL fabricant
https://www.skf.com
Numéro article fabricant
NU 210 ECM
Poids / LB
6.501
Description longue
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Alésage
1,969 Pouces | 50 Millimètres
Largeur
0,787 Pouces | 20 Millimètres
Diamètre externe
3,543 Pouces | 90 Millimètres