NU 219 ECM/C3
NU 219 ECM/C3 CYLINDRICAL RLR BRG ; CAGE CRB SIMPLE & MULTI RANG
Cylindrical Roller Bearing; 95MM Bore; Straight; 170MM Outside Diameter; 32MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
N° de pièce #
NU 219 ECM/C3
Le numéro de pièce BDI
1421445
PRIX
1 071,48 $ / Chaque
INVENTAIRE: