![NU-205E C/5](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-POLY-PL2RB-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg4MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJnMk5DOHhNRE0zTXprME5qa3pNekkzT0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDFCUFRGbGZVRXd5VWtKZk5URTFlRFV4TlM1cWNHY3w2NDE1ODQ5NzFhMzk2NzY4MjU0MGIxOTU2N2E2NDlmZWM3N2QzZjY1ZWIyZjU0ZTRlODQ3NDk2NDYyMmJiODE3)
NU 2311 ECP
NU 2311 ECP CYLINDRICAL RLR BRG ; CAGE CRB SIMPLE & MULTI RANG
Cylindrical Roller Bearing; 55MM Bore; Straight; 120MM Outside Diameter; 43MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
NU 2311 ECP
Le numéro de pièce BDI
1419987
PRIX
506,13 $ / Chaque
INVENTAIRE: