NU 314 ECP
NU 314 ECP CYLINDRICAL RLR BRG ; CAGE CRB SIMPLE & MULTI RANG
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 35MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
NU 314 ECP
Le numéro de pièce BDI
1419942
PRIX
650,25 $ / Chaque
INVENTAIRE: