SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

NU326-E-XL-M1-C3

NU1021-XL-M1-C3

NU1021-XL-M1-C3 ROULEAU ROULEMENT ; CYLINDRIQUE

Cylindrical Roller Bearing; 105MM Bore; Straight; 160MM Outside Diameter; 26MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

N° de pièce #

NU1021-XL-M1-C3

Le numéro de pièce BDI

1163138

PRIX
723,48 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SCHAEFFLER GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.82
UNSPSC
31171547
EAN
4012801391900
Profil d'alésage
Straight
Matériau de cage
Brass
Classe de précision
RBEC 1 | ISO P0
Nombre de rangées de rouleaux
Single Row
Séparable
Inner Ring - Both Sides
Élément roulant
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Anneau de retenue
No
Jeu interne
C3-Loose
Bague de retenue
Yes
Relubrifiable
Yes
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Standard Capacity | Extra Light Series | X Life Bearing
Catégorie - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Groupe produit - BDI
B04144
Code de tarif harmonisé
8482.50.00.00
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Cylindrical
URL fabricant
https://www.schaeffler.com
Numéro article fabricant
NU1021M1.C3
Poids / LB
4.123
Description longue
Cylindrical Roller Bearing; 105MM Bore; Straight; 160MM Outside Diameter; 26MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
Alésage
4,134 Pouces | 105 Millimètres
Diamètre externe
6,299 Pouces | 160 Millimètres
Largeur
1,024 Pouces | 26 Millimètres