![NU2338EMAC4](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-PL2RB-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA4MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJoa09DOHhNRFV3TnpVeU5qQTNPRFE1TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1gxQk1NbEpDWHpVeE5YZzFNVFV1YW5Cbnw3NTY3YzRhM2U4NWYxOWUwY2Y5ZWFjYzk1ODM0N2FlZDUzMzFjYWVjZTc0M2EyNjM3ZDJiNzVjZGY3NmU2ZTIw)
NU1060-M1
NU1060-M1 ROULEAU ROULEMENT ; CYLINDRIQUE
Cylindrical Roller Bearing; 300MM Bore; Straight; 460MM Outside Diameter; 74MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
NU1060-M1
Le numéro de pièce BDI
1163243
PRIX
10 788,42 $ / Chaque
INVENTAIRE: