NU210-E-XL-M1-C3
NU210-E-XL-M1-C3 ROULEAU ROULEMENT ; CYLINDRIQUE
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 20MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
N° de pièce #
NU210-E-XL-M1-C3
Le numéro de pièce BDI
1163480
PRIX
296,21 $ / Chaque
INVENTAIRE: