![NU 2260 MA/C3](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-BR-PL2RB-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDA4MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJoa09DOHhNRFV3TnpVeU5qQTNPRFE1TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBKU1gxQk1NbEpDWHpVeE5YZzFNVFV1YW5Cbnw3NTY3YzRhM2U4NWYxOWUwY2Y5ZWFjYzk1ODM0N2FlZDUzMzFjYWVjZTc0M2EyNjM3ZDJiNzVjZGY3NmU2ZTIw)
NU220EMC3
NU220EMC3 CYLINDRICAL ROLLER BRG ; 100MM BOREX180MM ODX34MM W 1-ROW
Cylindrical Roller Bearing; 100MM Bore; Straight; 180MM Outside Diameter; 34MM Width; Brass Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
N° de pièce #
NU220EMC3
Le numéro de pièce BDI
17760800
PRIX
1 026,46 $ / Chaque
INVENTAIRE: