NU2308W
NU2308W CYLINDRICAL ROLLER BRG ; 40MM BOREX90MM ODX33MM W 1-ROW
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 90MM Outside Diameter; 33MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
NU2308W
Le numéro de pièce BDI
1192420
PRIX
284,44 $ / Chaque
INVENTAIRE: