NU312-E-XL-TVP2-C3
NU312-E-XL-TVP2-C3 ROULEAU ROULEMENT ; CYLINDRIQUE
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 130MM Outside Diameter; 31MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
N° de pièce #
NU312-E-XL-TVP2-C3
Le numéro de pièce BDI
1164595
PRIX
348,00 $ / Chaque
INVENTAIRE: