NU314EAT2XC3
NU314EAT2XC3 CYL RLR BRG ; 70MMX150MMX35MM
Cylindrical Roller Bearing; 70MM Bore; Straight; 150MM Outside Diameter; 35MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance
N° de pièce #
NU314EAT2XC3
Le numéro de pièce BDI
1227176
PRIX
864,00 $ / Chaque
INVENTAIRE: