SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

NUP 310 ECJ

NUP 310 ECJ

NUP 310 ECJ CYLINDRICAL RLR BRG ; CAGE CRB SIMPLE & MULTI RANG

Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

N° de pièce #

NUP 310 ECJ

Le numéro de pièce BDI

1420240

PRIX
443,29 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.22
UNSPSC
31171547
EAN
7316577034892
Profil d'alésage
Straight
Matériau de cage
Steel
Classe de précision
RBEC 1 | ISO P0
Nombre de rangées de rouleaux
Single Row
Séparable
No
Élément roulant
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Anneau de retenue
No
Jeu interne
C0-Medium
Bague de retenue
Yes
Relubrifiable
Yes
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Catégorie - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Groupe produit - BDI
B04144
Code de tarif harmonisé
8482.50.00.00
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Cylindrical
URL fabricant
https://www.skf.com
Numéro article fabricant
NUP 310 ECJ
Poids / LB
2.716
Description longue
Cylindrical Roller Bearing; 50MM Bore; Straight; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; Steel Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
Diamètre externe
4,331 Pouces | 110 Millimètres
Alésage
1,969 Pouces | 50 Millimètres
Largeur
1,063 Pouces | 27 Millimètres