NUP2213-E-XL-TVP2
NUP2213-E-XL-TVP2 ROULEAU ROULEMENT ; CYLINDRIQUE
Cylindrical Roller Bearing; 65MM Bore; Straight; 120MM Outside Diameter; 31MM Width; Polymer Cage; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
NUP2213-E-XL-TVP2
Le numéro de pièce BDI
1165115
PRIX
371,65 $ / Chaque
INVENTAIRE: