![SL045024](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-CR2-FL-3RB1RB-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQyNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsxTDJnellTODVOamMwTkRJMk9UYzBNak00TG1wd1p3fDMxNWEzODk0OWRjNjRkNjQ0ODhjOGZjNDg0OWYxMjk5ZTc0MThmMDU4OGY3NzVjM2JjZGE4NzdjOGRjNDhlYmQ)
SL045012-PP
SL045012-PP CYLINDRICAL ROLLER BEARING ; NON-RETURNABLE
Cylindrical Roller Bearing; 60MM Bore; Straight; 95MM Outside Diameter; 46MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Double Row; No Separable; Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
SL045012-PP
Le numéro de pièce BDI
1412223
PRIX
723,27 $ / Chaque
INVENTAIRE: