![SL183032-A-C3](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-CR1-FL-2RB1RBR-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjkzNDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnNFpTOHhNREl6TlRnM01EUTNPRE0yTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZRMUl4WDBaTVh6SlNRakZTUWxKZk5URTFlRFV4TlM1cWNHY3wzOTBhNDE4OGQ0MTRiOWU0Y2NjNDczMWVmZjRkYjZkZGNiNzBiY2QwZmRlMmJiN2FhNmRkYzFiYzkxZjdmNWU5)
SL182208-A-XL
SL182208-A-XL X-LIFE CYL RLR BRG ; NON-RETURNABLE
Cylindrical Roller Bearing; 40MM Bore; Straight; 80MM Outside Diameter; 23MM Width; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; No Separable; No Snap Ring; Relubricatable; No Retainer; C0-Medium Internal Clearance
N° de pièce #
SL182208-A-XL
Le numéro de pièce BDI
1177873
PRIX
498,27 $ / Chaque
INVENTAIRE: