![NKI-20/16 P/6](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-NR1-PL2RB-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDIwNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0pqTDJoaE5TOHhNRFV3TnpRek9ESTVNekF5TWk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZUbEl4WDFCTU1sSkNYelV4TlhnMU1UVXVhbkJufDZhMTMwZTY2NWFjOTY3OWJlZDM0MDdhNTdmMDI0MGFiZGYyYjBlMjcxOTMzMzE3NTdlYzFhZjA4ZGZmYzY3NTg)
NKI22/16-XL
NKI22/16-XL X-LIFE NEEDLE ROLLER BRG ; NON-RETURNABLE
Needle Bearing; 22MM Bore; 34MM Outside Diameter; 16MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Closed End; Relubricatable
N° de pièce #
NKI22/16-XL
Le numéro de pièce BDI
18316608
PRIX
77,46 $ / Chaque
INVENTAIRE: