SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

22232 CCK/W33

22232 CCK/W33

22232 CCK/W33 ; ROULEMENTS A ROULEAU SPHERIQUE

Spherical Roller Bearing; 160MM Tapered Bore; 290MM Outside Diameter; 80MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

N° de pièce #

22232 CCK/W33

Le numéro de pièce BDI

1418127

PRIX
3 701,26 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
22.38
UNSPSC
31171510
EAN
7316576601330
Jeu interne
C0-Medium
Méthode de montage
Adapter Mount
Élément roulant
Spherical Roller Bearing
Profil d'alésage
Tapered
Matériau de cage
Steel
scellé
Open
Nombre de rangées de rouleaux
Double Row
Relubrifiable
Yes
Manchon de démontage
AH3132 (Specify bore)
Écrou de démontage
KM36
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Catégorie - BDI
Spherical Roller Bearing
Code de tarif harmonisé
8482.30.00.80
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Spherical
URL fabricant
https://www.skf.com
Poids / LB
49.679
Description longue
Spherical Roller Bearing; 160MM Tapered Bore; 290MM Outside Diameter; 80MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Largeur
3,15 Pouces | 80 Millimètres
Numéro pièce adaptateur
SNW3132 H3132 HA3132 HE3132 (Specify bore) Pouces | H3132 (Specify bore) Millimètres
Alésage
6,299 Pouces | 160 Millimètres
Diamètre externe
11,417 Pouces | 290 Millimètres