![23122 CC/C3W33](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDSKFBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYzMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJobE15OHhNRFF4T0RZMk9ESXdPREUxT0M5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVMVJNWHpVeE5YZzFNVFV1YW5Cbnw1MjIwYzMxMWI3Y2MzYzdiMGMzYTM4ZGVjZGIxMmRhYmIyNzZhMmNmZDc0NWNkNWUxZWUzYTRlNDU2YTdiOTVj)
22313 E/C3
22313 E/C3 ; ROULEMENTS A ROULEAU SPHERIQUE
Spherical Roller Bearing; 65MM Straight Bore; 140MM Outside Diameter; 48MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
N° de pièce #
22313 E/C3
Le numéro de pièce BDI
1418914
PRIX
798,62 $ / Chaque
INVENTAIRE: