SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

22318EXQKW33 C3

22313EXQKW33 C3

22313EXQKW33 C3 ; POR ROULEAU SPHERIQUE

Spherical Roller Bearing; 65MM Tapered Bore; 140MM Outside Diameter; 48MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

N° de pièce #

22313 EW33K C3

Le numéro de pièce BDI

664312

PRIX
336,38 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
NACHI
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
4.145
UNSPSC
31171510
EAN
4991893505429
Jeu interne
C3-Loose
Méthode de montage
Adapter Mount
Élément roulant
Spherical Roller Bearing
Profil d'alésage
Tapered
Matériau de cage
Steel
scellé
Open
Nombre de rangées de rouleaux
Double Row
Relubrifiable
Yes
Manchon de démontage
AH2313 (Specify bore)
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Catégorie - BDI
Spherical Roller Bearing
Code de tarif harmonisé
8482.30.00.80
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Spherical
Numéro article fabricant
22313 EXW33K C3 BNLW
Poids / LB
9.15
Description longue
Spherical Roller Bearing; 65MM Tapered Bore; 140MM Outside Diameter; 48MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Largeur
1,89 Pouces | 48 Millimètres
Alésage
2,559 Pouces | 65 Millimètres
Diamètre externe
5,512 Pouces | 140 Millimètres
Numéro pièce adaptateur
SNW113 H2313 HA2313 HE2313 (Specify Bore) Pouces | H2313 (Specify bore) Millimètres