![22316EJW33C3](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-STL-RL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDkzNzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZtTDJnd1pDOHhNRFF4T0RZek5qazBOelE0Tmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxTlVVbDlQVUVWT1gxTlVURjlTVEY4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fDEzMTcyOTM1YWJmNWVkMGIxYzcwMGViMTVjMTZmZGQ1NDc1YTAxMGVhZjE2NDk2ZTI1NTk2MTMwNTdmYWRmMDE)
22316EJW33C3
22316EJW33C3 ; ROULEMENT A ROULEAU SPHERIQUE
Spherical Roller Bearing; 80MM Straight Bore; 170MM Outside Diameter; 58MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
N° de pièce #
747023088584
Le numéro de pièce BDI
17762048
PRIX
INVENTAIRE: