SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

23152CAMC3W507

23152CAMC3W507

23152CAMC3W507 SPHERICAL ROLLER BRG ; 260MM BOREX440MM ODX144MM W

Spherical Roller Bearing; 260MM Straight Bore; 440MM Outside Diameter; 144MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

N° de pièce #

23152CAMC3W507

Le numéro de pièce BDI

1184795

PRIX
18 449,94 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
NSK
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
88.2
UNSPSC
31171510
EAN
0029176078224
Jeu interne
C3-Loose
Méthode de montage
Shaft Mount
Élément roulant
Spherical Roller Bearing
Profil d'alésage
Straight
Matériau de cage
Brass
scellé
Open
Nombre de rangées de rouleaux
Double Row
Relubrifiable
Yes
Manchon de démontage
Not Applicable
Écrou de démontage
Not Applicable
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring | Inner Ring and Outer Ring Heat Stabilized to 200 Deg C
Catégorie - BDI
Spherical Roller Bearing
Code de tarif harmonisé
8482.30.00.80
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Spherical
URL fabricant
https://www.nsk.com
Poids / LB
194.448
Description longue
Spherical Roller Bearing; 260MM Straight Bore; 440MM Outside Diameter; 144MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Alésage
10,236 Pouces | 260 Millimètres
Numéro pièce adaptateur
Not Applicable Pouces | Not Applicable Millimètres
Diamètre externe
17,323 Pouces | 440 Millimètres
Largeur
5,669 Pouces | 144 Millimètres