SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

23234 CCK/W33

23234 CCK/W33

23234 CCK/W33 ; ROULEMENTS A ROULEAU SPHERIQUE

Spherical Roller Bearing; 170MM Tapered Bore; 310MM Outside Diameter; 110MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

N° de pièce #

23234 CCK/W33

Le numéro de pièce BDI

1265944

PRIX
6 219,34 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
39.015
UNSPSC
31171510
EAN
7316576657467
Jeu interne
C0-Medium
Méthode de montage
Adapter Mount
Élément roulant
Spherical Roller Bearing
Profil d'alésage
Tapered
Matériau de cage
Steel
scellé
Open
Nombre de rangées de rouleaux
Double Row
Relubrifiable
Yes
Manchon de démontage
AH3234 (Specify bore)
Écrou de démontage
KM38
Pouces - Métrique
Metric
Autres caractéristiques
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Catégorie - BDI
Spherical Roller Bearing
Code de tarif harmonisé
8482.30.00.80
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Spherical
URL fabricant
https://www.skf.com
Poids / LB
81.351
Description longue
Spherical Roller Bearing; 170MM Tapered Bore; 310MM Outside Diameter; 110MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Numéro pièce adaptateur
SNW134 H2334 HA2334 HE2334 (Specify Bore) Pouces | H2334 (Specify bore) Millimètres
Alésage
6,693 Pouces | 170 Millimètres
Largeur
4,331 Pouces | 110 Millimètres
Diamètre externe
12,205 Pouces | 310 Millimètres