SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

453332 VAB

453332 VAB

SKF 453332 VAB

Spherical Roller Bearing; 160MM Straight Bore; 340MM Outside Diameter; 136MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

N° de pièce #

453332 VAB

Le numéro de pièce BDI

1266026

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
61.12
UNSPSC
31171510
EAN
7316576659515
Jeu interne
C0-Medium
Méthode de montage
Shaft Mount
Élément roulant
Spherical Roller Bearing
Profil d'alésage
Straight
Matériau de cage
Steel
scellé
Open
Nombre de rangées de rouleaux
Double Row
Relubrifiable
Yes
Manchon de démontage
Not Applicable
Écrou de démontage
Not Applicable
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Spherical Roller Bearing
Code de tarif harmonisé
8482.30.00.80
Nom
Bearing
Chaîne de mots-clés
Spherical
URL fabricant
https://www.skf.com
Poids / LB
139.993
Description longue
Spherical Roller Bearing; 160MM Straight Bore; 340MM Outside Diameter; 136MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
Diamètre externe
13,386 Pouces | 340 Millimètres
Alésage
6,299 Pouces | 160 Millimètres
Largeur
5,354 Pouces | 136 Millimètres
Numéro pièce adaptateur
Not Applicable Pouces | Not Applicable Millimètres