![MX-W22224EALLKW33C3](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-TPD-2SL-STL-RL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQwMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJnd015OHhNRE15TVRrMk56a3pPVFl4TkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxUlFSRjh5VTB4ZlUxUk1YMUpNWHpVeE5YZzFNVFV1YW5CbnwzNTQ1ODVlNzJiZDhkOTk2NmQ3ODExMmMwYTM3YTBjNWQxZWUxOGJlZjA5NTEzOTIxOGZiYjAwNzc3YWZkNTdk)
MX-W22224EALLKW33C3
MX-W22224EALLKW33C3 SPHR RLR BRG ; 120MMX215MMX76MM
Spherical Roller Bearing; 120MM Tapered Bore; 215MM Outside Diameter; 58MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
N° de pièce #
MX-W22224EALLKW33C3
Le numéro de pièce BDI
1224151
PRIX
2 841,28 $ / Chaque
INVENTAIRE: