SB 22210 W33 SS
SB 22210 W33 SS SPHERICAL ROLLER BEARING ; 50MMX90MMX23MM
Spherical Roller Bearing; 50MM Straight Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
N° de pièce #
0310006000
Le numéro de pièce BDI
344309
PRIX
438,38 $ / Chaque
INVENTAIRE: