SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

TRC-613

TRA-613

TRA 613 ; RONDELLE A BUTEE A AIGUILLES

Thrust Bearing Washer; 3/8" Bore 1; 3/8" Bore 2; 13/16" Outside Diameter; 0.032" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only

N° de pièce #

TRA-613

Le numéro de pièce BDI

1088768

PRIX
1,20 $ / Chaque

QTÉ

INVENTAIRE:
56
Marque
Nom du Fabricant
JTEKT
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.001
UNSPSC
31171500
EAN
0605790214363
Élément roulant
None
Auto-alignement
No
Description de composant
Thrust Washer Only
Palier de butée
Yes
Sens simple ou double
Double Direction
Bagué
No
Autres caractéristiques
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Thrust Roller Bearings
Code de tarif harmonisé
8482.99.25.40
Nom
Washer
Chaîne de mots-clés
Thrust Bearing
URL fabricant
https://jtekt-na.com
Numéro article fabricant
TRA-613
Poids / LB
0.003
Description longue
Thrust Bearing Washer; 3/8" Bore 1; 3/8" Bore 2; 13/16" Outside Diameter; 0.032" Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Thrust Washer Only
Hauteur
0,032 Pouces | 0,813 Millimètres
Alésage 1
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Alésage 2
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres
Diamètre externe
0,813 Pouces | 20,65 Millimètres