![ZARF35110-L-TVA](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDFAGTHRBRG-RASSYPR-PLTC-ZARF-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY4ODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJnd09TOHhNRFV4TnpneE5Ea3pOVFU0TWk5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZVa0ZUVTFsUVVsOVFURlJEWDFwQlVrWmZOVEUxZURVeE5TNXFjR2N8ODNiMWVmMTZjNGM0ODMyNDAwNmE2YjM5YjJlOWQzZDRiODJkOWYwYTVjYjI0MTVmMGJiNGNlYTg2ZjlmZjliNg)
ZARF35110-L-TVA
ZARF35110-L-TVA NEEDLE/THR RLR BRG ; NON-RETURNABLE
Combination Bearing; 35MM Bore 1; 35MM Bore 2; 110MM Outside Diameter; 66MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
N° de pièce #
ZARF35110-L-TV-A
Le numéro de pièce BDI
1178909
PRIX
3 827,00 $ / Chaque
INVENTAIRE: