SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

00116

00116

LPS 00116

Petroleum Based Dry Lubricant; Aerosol Can; Aerosol; Cable | Circuit Breaker | Motor | Electronic Connector | Hinge | Generator | Ignition System | Lock; Pale Amber; 11 Oz

N° de pièce #

00116

Le numéro de pièce BDI

1403137

QTÉ

CATÉGORIE
Marque
Nom du Fabricant
ITW PRO BRANDS WWW.LPSPROBRANDS.COM
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
5.443
UNSPSC
15121500
EAN
0078827001166
Nom produit
Dry Lubricant
Type produit
Petroleum Based
Type contenant
Aerosol Can
Texture
Aerosol
Application
Cable | Circuit Breaker | Motor | Electronic Connector | Hinge | Generator | Ignition System | Lock
Description du fabricant
LPS 1 Premium Lubricant
Couleur
Pale Amber
Valeur taille contenant et um
11 Oz
Matériau substrat
Metal | Plastic | Paint
Valeur de degrés de point d'éclair et um
79 Deg C
Odeur
Characteristic
Teneur de COV - Pourcentage
Below 25 Percentage
Conformité au certificat
MIL-C-23411A | NSF H2
Autres caractéristiques
Non Conductive | Displaces Moisture
Poids net
11 Oz
Catégorie - BDI
Chemicals Lubricants Dry
Groupe produit - BDI
C00104
Code de tarif harmonisé
2710.19.40.00
Nom
Dry Lubricant
Chaîne de mots-clés
Petroleum Based
URL fabricant
https://www.itwprobrands.com
Numéro article fabricant
00116
Poids / LB
1
Description longue
Petroleum Based Dry Lubricant; Aerosol Can; Aerosol; Cable | Circuit Breaker | Motor | Electronic Connector | Hinge | Generator | Ignition System | Lock; Pale Amber; 11 Oz