Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Profil d'alésage
Straight | Finished
Type d'entrée
Hollow Bore
Type de sortie
Not Applicable
Méthode de montage
C-Face | Shaft
Sens de rotation
Bidirectional
Nombre de colliers d'arrêt
0
Couple
Static Torque 10Lb-ft
Type produit
Friction Disc
Type de mouvement
Stopping | Holding
Actionnement / Retour
Solenoid | Spring
Style de boîtier
Cylindrical
Travers/Extrémité arbre
End
Profile de cadre de montage
NEMA 4
Taille de cadre de montage
56C | 143TC | 145TC
Statut d'extinction
Engagement
Régime maximal
Horizontal Up to 5000 | Vertical Up to 3600
Nombre de disques de frottement
2
Position de fil conducteur
Internal | External Left | External Right
Application
Industrial | Coast Guard | Shipboard | Seawater Environments
Autres caractéristiques
Splined Hub | Manually Adjusting | Adjustable Torque | Class B Insulation | CSA Certified | UL Certified
Catégorie - BDI
Clutches and Brakes
Code de tarif harmonisé
8505.20.00.00
Chaîne de mots-clés
Electrical
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
105603200BNF
Description longue
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 575VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 10Lb-ft
Alésage
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres