SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

180DBSC-35-MA-230/460 VAC 60HZ

180DBSC-35-MA-230/460 VAC 60HZ

180DBSC-35-MA-230/460 VAC 60HZ ; 180DBSC-35-MA-230/460 VAC 60HZ

Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 230/460VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 35Lb-ft

N° de pièce #

027069

Le numéro de pièce BDI

241423

PRIX
4 245,76 $ / Chaque

QTÉ

Nom du Fabricant
ABB GROUP
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
10.766
UNSPSC
26112105
EAN
0782475924325
Nom produit
Brake
Activation
Electrical
Profil d'alésage
Straight | Finished
Type d'entrée
Hollow Bore
Type de sortie
Not Applicable
Méthode de montage
C-Face | Shaft
Tension nominale
230/460VAC
Sens de rotation
Bidirectional
Nombre de colliers d'arrêt
0
Couple
Static Torque 35Lb-ft
Type produit
Friction Disc | Wave Spring
Type de mouvement
Stopping | Holding
Actionnement / Retour
Coil
Série produit
D
Style de boîtier
Cylindrical
Travers/Extrémité arbre
End
Profile de cadre de montage
NEMA
Taille de cadre de montage
180TC | 210TC
scellé
DP
Statut d'extinction
Engagement
Résistance en ohms
1550Ohm
Fréquence en Hz
60
Phase
Single Phase
Nombre de disques de frottement
2
Position de fil conducteur
External
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Splined Hub | Manually Wear Adjusted | Rugged | Class B Insulation
Catégorie - BDI
Clutches and Brakes
Groupe produit - BDI
640
Code de tarif harmonisé
8505.20.00.00
Nom
Braking System
Chaîne de mots-clés
Electrical
Numéro article fabricant
180DBSC-35-MA-230/460 VAC 60HZ
Numéro interne fabricant
027069
Poids / LB
20.6
Description longue
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 1-1/8" Bore; Hollow Bore Input; C-Face | Shaft Mount; 230/460VAC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 35Lb-ft
Alésage
1,125 Pouces | 28,575 Millimètres