Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Nom produit
Clutch and Brake
Profil d'alésage
Straight | Finished
Type d'entrée
Hollow Bore
Méthode de montage
C-Face | Foot Mounted | Shaft
Sens de rotation
Bidirectional
Nombre de colliers d'arrêt
0
Couple
Static Torque 16Lb-ft
Type produit
Friction Facing
Type de mouvement
Starting | Stopping
Actionnement / Retour
Armature | Spring
Style de boîtier
Cylindrical
Travers/Extrémité arbre
Thru
Profile de cadre de montage
NEMA
Taille de cadre de montage
56C | 48Y
Statut d'extinction
Disengagement
Nombre de disques de frottement
0
Position de fil conducteur
Internal
Application
Material Handling | Printing | Paper Handling | Packaging | Machine Tools | Food Processing
Autres caractéristiques
Direct Coupled | UL and CSA Certified
Catégorie - BDI
Clutches and Brakes
Groupe produit - BDI
C02104
Code de tarif harmonisé
8505.20.00.00
Chaîne de mots-clés
Braking Clutch
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
235056101BJL
Description longue
Clutch and Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face | Foot Mounted | Shaft Mount; 90VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 16Lb-ft
Alésage
0,625 Pouces | 15,875 Millimètres