SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

3-20-4601S-0H-ED

3-20-4601S-0H-ED

STEARNS BRAKE 3-20-4601S-0H-ED

Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Pressure Plate Mounted | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 15Lb-in

N° de pièce #

3-20-4601S-0H-ED

Le numéro de pièce BDI

24183237

QTÉ

Nom du Fabricant
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
0.5
UNSPSC
26112105
EAN
0793699339833
Nom produit
Brake
Activation
Electrical
Profil d'alésage
Straight | Finished
Type d'entrée
Hollow Bore
Type de sortie
Hollow Bore
Méthode de montage
Pressure Plate Mounted | Shaft
Tension nominale
24VDC
Sens de rotation
Bidirectional
Nombre de colliers d'arrêt
0
Couple
Static Torque 15Lb-in
Type produit
Friction Disc
Type de mouvement
Holding
Actionnement / Retour
Armature | Spring
Série produit
320
Style de boîtier
Cylindrical
Travers/Extrémité arbre
Thru
Statut d'extinction
Engagement
Puissance nominale
10W
Nombre de disques de frottement
1
Position de fil conducteur
External
Application
Small Gear Motors
Pouces - Métrique
Inch
Autres caractéristiques
Commercial Duty | Short Hub | Carrier Ring Friction Disc | Class B Insulation | CR Certified | CUR Certified
Catégorie - BDI
Clutches and Brakes
Groupe produit - BDI
C02104
Code de tarif harmonisé
8505.20.00.00
Nom
Braking System
Chaîne de mots-clés
Electrical
URL fabricant
https://www.regalrexnord.com
Numéro article fabricant
3204601S0HED
Poids / LB
1.1
Description longue
Brake; Electrical Activation; Straight | Finished Bore; 3/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Pressure Plate Mounted | Shaft Mount; 24VDC Voltage; Bidirectional Rotation; Static Torque 15Lb-in
Alésage
0,375 Pouces | 9,525 Millimètres